Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulikschlauch. 3/8 Zoll. 18 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulikschlauch. 3/8 Zoll. 18 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50112899

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Innendurchmesser - 9.5 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 40092200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310112891

Sonepar Artikelnummer

120990813

Hersteller Artikelnummer

50112899

Hersteller Typ

50112899

Hersteller Artikel Nr.:

50112899

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Innendurchmesser:

9.5 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

40092200

Gewicht:

1.420 kg

Einsetzbar für die Pumpe 755. Gefüllt mit Hydrauliköl.