Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Hydraulikschlauch, 3m, ölbefüllt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Hydraulikschlauch, 3m, ölbefüllt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HSOEL3

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 3 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40092200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078771962

Sonepar Artikelnummer

120992647

Hersteller Artikelnummer

HSOEL3

Hersteller Typ

HSOEL3

Hersteller Artikel Nr.:

HSOEL3

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

3 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40092200

Gewicht:

1.980 kg

Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. Länge: 3m