KLAUKE - Hydraulischer Schneidk. Kabel Ø135 220KN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SDG135
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 135 mm
Max. Kabelquerschnitt - 2500 mm²
Gesamtlänge - 560 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577044623
Sonepar Artikelnummer
121373930
Hersteller Artikelnummer
SDG135
Hersteller Typ
SDG135
Hersteller Artikel Nr.:
SDG135
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
135 mm
Max. Kabelquerschnitt:
2500 mm²
Gesamtlänge:
560 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
12.390 kg


