KLAUKE - Installateurtasche, Profi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL920L
Ausführung - Tasche
Werkstoff - sonstige
Mit Schloss - Nein
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078723527
Sonepar Artikelnummer
120517872
Hersteller Artikelnummer
KL920L
Hersteller Typ
KL920L
Hersteller Artikel Nr.:
KL920L
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.000 kg


