KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 0,75mm², Grau, Länge 8mm, Cu, verzinnt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4708
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023658
Sonepar Artikelnummer
120131155
Hersteller Artikelnummer
4708
Hersteller Typ
4708
Hersteller Artikel Nr.:
4708
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


