KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 0,75mm², Grau, Länge 10mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47010
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023665
Sonepar Artikelnummer
120131156
Hersteller Artikelnummer
47010
Hersteller Typ
47010
Hersteller Artikel Nr.:
47010
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
16 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


