KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 0,75mm², Grau, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47012
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023672
Sonepar Artikelnummer
120131157
Hersteller Artikelnummer
47012
Hersteller Typ
47012
Hersteller Artikel Nr.:
47012
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


