KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 1,5mm², Schwarz, Länge 18mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47218
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023757
Sonepar Artikelnummer
120131163
Hersteller Artikelnummer
47218
Hersteller Typ
47218
Hersteller Artikel Nr.:
47218
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


