KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 1,5mm², Schwarz, Länge 6mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4726
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078457842
Sonepar Artikelnummer
120131161
Hersteller Artikelnummer
4726
Hersteller Typ
4726
Hersteller Artikel Nr.:
4726
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


