KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 10mm², Rot, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47612
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023849
Sonepar Artikelnummer
120023097
Hersteller Artikelnummer
47612
Hersteller Typ
47612
Hersteller Artikel Nr.:
47612
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
22 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


