KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 120mm², Blau, Länge 27mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48327
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 27 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012078047265
Sonepar Artikelnummer
120374168
Hersteller Artikelnummer
48327
Hersteller Typ
48327
Hersteller Artikel Nr.:
48327
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
27 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
48 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


