KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 150mm², Gelb, Länge 32mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48432
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 150 mm²
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012078047272
Sonepar Artikelnummer
120753128
Hersteller Artikelnummer
48432
Hersteller Typ
48432
Hersteller Artikel Nr.:
48432
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
58 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


