KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 16mm², Blau, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47712
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023863
Sonepar Artikelnummer
120131168
Hersteller Artikelnummer
47712
Hersteller Typ
47712
Hersteller Artikel Nr.:
47712
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


