KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 1mm², Rot, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47112
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023719
Sonepar Artikelnummer
120023090
Hersteller Artikelnummer
47112
Hersteller Typ
47112
Hersteller Artikel Nr.:
47112
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


