KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 25mm², Gelb, Länge 16mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47816
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023887
Sonepar Artikelnummer
120023100
Hersteller Artikelnummer
47816
Hersteller Typ
47816
Hersteller Artikel Nr.:
47816
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


