KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 25mm², Gelb, Länge 18mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47818
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023894
Sonepar Artikelnummer
120131169
Hersteller Artikelnummer
47818
Hersteller Typ
47818
Hersteller Artikel Nr.:
47818
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


