KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 35mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47925
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023931
Sonepar Artikelnummer
120131173
Hersteller Artikelnummer
47925
Hersteller Typ
47925
Hersteller Artikel Nr.:
47925
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
39 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


