KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 35mm², Rot, Länge 16mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47916
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023917
Sonepar Artikelnummer
120131171
Hersteller Artikelnummer
47916
Hersteller Typ
47916
Hersteller Artikel Nr.:
47916
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


