KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 6mm², Gelb, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47512
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023825
Sonepar Artikelnummer
120023095
Hersteller Artikelnummer
47512
Hersteller Typ
47512
Hersteller Artikel Nr.:
47512
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


