KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 6mm², Gelb, Länge 18mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47518
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023832
Sonepar Artikelnummer
120023096
Hersteller Artikelnummer
47518
Hersteller Typ
47518
Hersteller Artikel Nr.:
47518
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
26 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


