KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 70mm², Gelb, Länge 21mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48121
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 70 mm²
Hülsenlänge - 21 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012078047241
Sonepar Artikelnummer
120374166
Hersteller Artikelnummer
48121
Hersteller Typ
48121
Hersteller Artikel Nr.:
48121
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
70 mm²
Hülsenlänge:
21 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
37 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


