KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 95mm², Rot, Länge 25mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48225
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 95 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012078047258
Sonepar Artikelnummer
120374167
Hersteller Artikelnummer
48225
Hersteller Typ
48225
Hersteller Artikel Nr.:
48225
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
95 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
44 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


