KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 0,14mm², Grau, Länge 6mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166GR
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.14 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078022996
Sonepar Artikelnummer
120305062
Hersteller Artikelnummer
166GR
Hersteller Typ
166GR
Hersteller Artikel Nr.:
166GR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
10 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


