KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 0,34mm², Türkis, Länge 8mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168TL
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023023
Sonepar Artikelnummer
120374112
Hersteller Artikelnummer
168TL
Hersteller Typ
168TL
Hersteller Artikel Nr.:
168TL
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


