KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 16mm², Grün, Länge 18mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177GRL
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023283
Sonepar Artikelnummer
120753167
Hersteller Artikelnummer
177GRL
Hersteller Typ
177GRL
Hersteller Artikel Nr.:
177GRL
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


