KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 4mm², Grau, Länge 18mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174GRL
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078078658
Sonepar Artikelnummer
120991405
Hersteller Artikelnummer
174GRL
Hersteller Typ
174GRL
Hersteller Artikel Nr.:
174GRL
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
26 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


