KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 50mm², Grün, Länge 25mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180OL
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078457934
Sonepar Artikelnummer
120991407
Hersteller Artikelnummer
180OL
Hersteller Typ
180OL
Hersteller Artikel Nr.:
180OL
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
40 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


