KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 2,5mm², Grau, Länge 8mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1738
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078023498
Sonepar Artikelnummer
120023083
Hersteller Artikelnummer
1738
Hersteller Typ
1738
Hersteller Artikel Nr.:
1738
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


