KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 25mm², Schwarz, Länge 16mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17816
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078457941
Sonepar Artikelnummer
120990673
Hersteller Artikelnummer
17816
Hersteller Typ
17816
Hersteller Artikel Nr.:
17816
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


