KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 25mm², Schwarz, Länge 22mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17822
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078457927
Sonepar Artikelnummer
120990674
Hersteller Artikelnummer
17822
Hersteller Typ
17822
Hersteller Artikel Nr.:
17822
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
36 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


