KLAUKE - Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 2, 4mm², Orange, Länge 10mm, Cu verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17410
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078494090
Sonepar Artikelnummer
120990672
Hersteller Artikelnummer
17410
Hersteller Typ
17410
Hersteller Artikel Nr.:
17410
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
17 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


