KLAUKE - Isolierte Zwillingsaderendhülsen, 2 x 0,34mm², Türkis, Länge 8mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8688
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078546164
Sonepar Artikelnummer
120753133
Hersteller Artikelnummer
8688
Hersteller Typ
8688
Hersteller Artikel Nr.:
8688
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


