KLAUKE - Isolierte Zwillingsaderendhülsen, 2 x 1,5mm², Schwarz, Länge 12mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87212
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078024020
Sonepar Artikelnummer
120023198
Hersteller Artikelnummer
87212
Hersteller Typ
87212
Hersteller Artikel Nr.:
87212
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


