KLAUKE - Isolierte Zwillingsaderendhülsen, 2 x 1mm², Rot, Länge 8mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4012078023993
Sonepar Artikelnummer
120023197
Hersteller Artikelnummer
8718
Hersteller Typ
8718
Hersteller Artikel Nr.:
8718
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


