KLAUKE - Isolierte Zwillingsaderendhülsen, 2 x 2,5mm², Blau, Länge 10mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87310
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078047746
Sonepar Artikelnummer
120137160
Hersteller Artikelnummer
87310
Hersteller Typ
87310
Hersteller Artikel Nr.:
87310
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18.5 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


