KLAUKE - Isolierte Zwillingsaderendhülsen, 2 x 6mm², Gelb, Länge 14mm, Cu, verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87514
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012078024068
Sonepar Artikelnummer
120137161
Hersteller Artikelnummer
87514
Hersteller Typ
87514
Hersteller Artikel Nr.:
87514
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
26 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


