KLAUKE - K50/K51 Schneideinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S502
Anwendung - Schneideinsatz
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 25 mm²
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577032095
Sonepar Artikelnummer
121152185
Hersteller Artikelnummer
S502
Hersteller Typ
S502
Hersteller Artikel Nr.:
S502
Anwendung:
Schneideinsatz
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 25 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.041 kg
Schneideinsatz S 50, geeignet zum Schneiden von Kabel und Leitungen, N-Sammelschiene (3mm x 10 mm), Stahldraht und Seile( bis 3 mm) bis zu einem maximalen äußeren Durchmesser von 11.5 mm.


