KLAUKE - Kabelabzweig-Schraubklemmringe für Vierleiterkabel 4x25-4x50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSK504
Anzahl der Leiter pro Kabel - 4
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 35 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 25 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE - 6 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078069366
Sonepar Artikelnummer
120992844
Hersteller Artikelnummer
KSK504
Hersteller Typ
KSK504
Hersteller Artikel Nr.:
KSK504
Anzahl der Leiter pro Kabel:
4
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
35 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
25 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE:
6 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, RE:
6 .. 50 mm²
Länge:
88 mm
Breite:
50 mm
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, RM:
6 .. 35 mm²
Montage unter Spannung möglich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.470 kg


