KLAUKE - Kabelanschlag für Klauke Micro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SD50CS
Werkstoff - Stahl
Klingenform - sonstige
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577040908
Sonepar Artikelnummer
121152191
Hersteller Artikelnummer
SD50CS
Hersteller Typ
SD50CS
Hersteller Artikel Nr.:
SD50CS
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
sonstige
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
20 mm
Länge:
42 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
0.220 kg


