Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabeleinziehband Nylon, in Wicklergehäuse, d: 4,8 mm, 30 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabeleinziehband Nylon, in Wicklergehäuse, d: 4,8 mm, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52041751

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310127161

Sonepar Artikelnummer

120991079

Hersteller Artikelnummer

52041751

Hersteller Typ

52041751

Hersteller Artikel Nr.:

52041751

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.8 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.8 mm

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

200 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.8 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Gehäuse

Durchmesser Trommel/Ring:

300 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.600 kg

Nichtleitendes, verwindungsbeständiges Nylonband, Durchmesser 4,8 mm. Schlagfestes Nylon-Wicklergehäuse mit großem Handgriff.Ø 4,8 mm, 30 m