KLAUKE - Kabeleinziehband Stahl, EZ Reach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50016962
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310016960
Sonepar Artikelnummer
120990731
Hersteller Artikelnummer
50016962
Hersteller Typ
50016962
Hersteller Artikel Nr.:
50016962
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
flach
Länge:
7.5 m
Bruchlast:
100 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6.4 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
300 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.600 kg


