Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabeleinziehband Stahl, in Wicklergehäuse, 38 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabeleinziehband Stahl, in Wicklergehäuse, 38 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52041741

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310127093

Sonepar Artikelnummer

120991071

Hersteller Artikelnummer

52041741

Hersteller Typ

52041741

Hersteller Artikel Nr.:

52041741

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

1.5 mm

Form:

flach

Länge:

38 m

Gewindeanschluss:

Nein

Durchmesser Trommel/Ring:

300 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

2.470 kg

Das Einzuggehäuse erleichtert das Einziehen der Kabel. Schmutzabweisende Beschichtung des Einziehbandes. Schlagfestes Nylon-Wicklergehäuse mit großem Handgriff. Geeignet für das Ziehen von Kabeln über lange Strecken. 38 m