Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabeleinziehsystem Flexi Spinner, Polyester, 25 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabeleinziehsystem Flexi Spinner, Polyester, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055390

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078789677

Sonepar Artikelnummer

120314387

Hersteller Artikelnummer

52055390

Hersteller Typ

52055390

Hersteller Artikel Nr.:

52055390

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

25 m

Bruchlast:

900 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

4.5 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Durchmesser Trommel/Ring:

290 mm

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.778 kg

Nahezu unzerbrechlich. Ca. 50 % weniger Reibungwiderstand als bei Nylon und Perlon. Hohe Schubkraft für große Strecken mit engem Biegeradius. Super flexibles Polyester Band. Modernes Design. Robustes Gehäuse.25m