KLAUKE - Kabelmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL540
Länge der Klinge - 80 mm
Klingenhöhe - 30 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Klingenform - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587518
Sonepar Artikelnummer
120992817
Hersteller Artikelnummer
KL540
Hersteller Typ
KL540
Hersteller Artikel Nr.:
KL540
Länge der Klinge:
80 mm
Klingenhöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.080 kg


