KLAUKE - Kabelmesser, mit Hakenklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL745HK
Länge der Klinge - 4 mm
Klingenhöhe - 16 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587778
Sonepar Artikelnummer
120517855
Hersteller Artikelnummer
KL745HK
Hersteller Typ
KL745HK
Hersteller Artikel Nr.:
KL745HK
Länge der Klinge:
4 mm
Klingenhöhe:
16 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.080 kg


