Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelmesser, ohne Klinge 8 - 28 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelmesser, ohne Klinge 8 - 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL740828

  • Länge der Klinge - 8 mm

  • Klingenhöhe - 12 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587754

Sonepar Artikelnummer

120992834

Hersteller Artikelnummer

KL740828

Hersteller Typ

KL740828

Hersteller Artikel Nr.:

KL740828

Länge der Klinge:

8 mm

Klingenhöhe:

12 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Ja

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.070 kg

Kabelmesser, ohne Klinge 8 - 28 mm. Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen. Rund- und Längsschnitt durch selbstdrehendes Messer.