KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Acsr-Kabel, Next Gen, 45Mm Durchm.,Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG45CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm
Gesamtlänge - 412 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078887083
Sonepar Artikelnummer
120389213
Hersteller Artikelnummer
ESG45CFB
Hersteller Typ
ESG45CFB
Hersteller Artikel Nr.:
ESG45CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
412 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
11.200 kg


