KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 105Mm Durchm,Bosch Akku 5 Ah.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES105CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 105 mm
Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²
Gesamtlänge - 612 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078887076
Sonepar Artikelnummer
120389225
Hersteller Artikelnummer
ES105CFB
Hersteller Typ
ES105CFB
Hersteller Artikel Nr.:
ES105CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
105 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1000 mm²
Gesamtlänge:
612 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
22.800 kg


