Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 105Mm Durchm,Bosch Akku 5 Ah

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 105Mm Durchm,Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ESG105CFB

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 105 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²

  • Gesamtlänge - 620 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078884266

Sonepar Artikelnummer

120389227

Hersteller Artikelnummer

ESG105CFB

Hersteller Typ

ESG105CFB

Hersteller Artikel Nr.:

ESG105CFB

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

105 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1000 mm²

Gesamtlänge:

620 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

20.000 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), MK 105 L Stahlblechkasten (MK105NG).