KLAUKE - Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 55Mm Durchm., Bosch Akku 5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG55CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 55 mm
Gesamtlänge - 478 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078878517
Sonepar Artikelnummer
120389219
Hersteller Artikelnummer
ESG55CFB
Hersteller Typ
ESG55CFB
Hersteller Artikel Nr.:
ESG55CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm
Gesamtlänge:
478 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
12.400 kg


